FORMAT Radiusfrees N HSSco type 2118
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:HSS Co8, type N, 30°, met centrumsnede.
Toepassing: inzetbaar voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. Als kopieer- en lijnfrees in matrijzenbouw te gebruiken.
FORMAT
Radiusfrees Type N HSS-E DIN327, kort 6,00mm
ERIKS Artikelnr: 23106151
Catalogusartikelnr 1: 21180600 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,20
|
||
FORMAT
Radiusfrees Type N HSS-E DIN327, kort 8,00mm
ERIKS Artikelnr: 23106153
Catalogusartikelnr 1: 21180800 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|