ProductPage

GUHRING Ruwfrees type 3347

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type: Ruwfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844L
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: m42
Tolerantie: K12
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 6MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 6MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983017

Catalogusartikelnr 1: 03347 006.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 44,87
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 8MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 8MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983019

Catalogusartikelnr 1: 03347 008.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,87
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 10MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 10MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983021

Catalogusartikelnr 1: 03347 010.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 40,22
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 12MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 12MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983022

Catalogusartikelnr 1: 03347 012.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 54,78
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 14MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 14MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983023

Catalogusartikelnr 1: 03347 014.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 62,03
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 18MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 18MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983025

Catalogusartikelnr 1: 03347 018.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 91,09
Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 20MM Z4 GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 20MM Z4 ERIKS Artikelnr: 11983026

Catalogusartikelnr 1: 03347 020.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 89,75
Type: Ruwfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844L
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: m42
Tolerantie: K12
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)