GUHRING Schachtfrees N HSSco Fire type 2168
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:type N, DIN 844-K, 30/32°, met centrumsnede.
HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.
![]() |
GUHRING
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 8mm
ERIKS Artikelnr: 12049371
Catalogusartikelnr 1: 21680080 |
Prijs (Per stuk):
€ 58,46
|
|
![]() |
GUHRING
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 14mm
ERIKS Artikelnr: 12049374
Catalogusartikelnr 1: 21680140 |
Prijs (Per stuk):
€ 97,29
|
|
![]() |
GUHRING
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 16mm
ERIKS Artikelnr: 12049375
Catalogusartikelnr 1: 21680160 |
Prijs (Per stuk):
€ 89,35
|
|
![]() |
GUHRING
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 20mm
ERIKS Artikelnr: 12049376
Catalogusartikelnr 1: 21680200 |
Prijs (Per stuk):
€ 109,31
|