ProductPage

FORMAT Spiebaanfrees N HSSco type 2154

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:met centrumsnede.

Toepassing: Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.

Type: Spiebaanfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 5mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 5mm ERIKS Artikelnr: 23108711

Catalogusartikelnr 1: 21540500

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,45
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 4mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 4mm ERIKS Artikelnr: 23108710

Catalogusartikelnr 1: 21540400

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,45
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 3mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 3mm ERIKS Artikelnr: 23108709

Catalogusartikelnr 1: 21540300

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,45
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 6mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 6mm ERIKS Artikelnr: 23108712

Catalogusartikelnr 1: 21540600

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,54
3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 844 5,50mm FORMAT 3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 844 5,50mm ERIKS Artikelnr: 23109371

Catalogusartikelnr 1: 21540550

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,80
3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 844 7,50mm FORMAT 3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 844 7,50mm ERIKS Artikelnr: 23109374

Catalogusartikelnr 1: 21540750

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,77
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 9mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 9mm ERIKS Artikelnr: 23109376

Catalogusartikelnr 1: 21540900

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,08
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 7mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 7mm ERIKS Artikelnr: 23109373

Catalogusartikelnr 1: 21540700

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,57
Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 10mm FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 10mm ERIKS Artikelnr: 23108714

Catalogusartikelnr 1: 21541000

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,57
3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 844 6,50mm FORMAT 3-snijder-frees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E DIN 844 6,50mm ERIKS Artikelnr: 23109372

Catalogusartikelnr 1: 21540650

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,77
Type: Spiebaanfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende