ProductPage

FORMAT NC afbraamfrees 120° N volhardmetaal type 2446

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:volhardmetaal (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm, overeenkomstig DIN 6527, blank.

Toepassing : inzetbaar voor ontbramen en afschuinen van kanten. Ook inzetbaar voor de contourenbewerking.



120°

Type: Afbraamfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 6527L
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 4mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 4mm ERIKS Artikelnr: 12594650

Catalogusartikelnr 1: 24460400

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,53
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 6mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 6mm ERIKS Artikelnr: 12594651

Catalogusartikelnr 1: 24460600

 
Prijs (Per stuk):
€ 29,17
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 8mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 8mm ERIKS Artikelnr: 12594652

Catalogusartikelnr 1: 24460800

 
Prijs (Per stuk):
€ 35,43
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 10mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 10mm ERIKS Artikelnr: 12594653

Catalogusartikelnr 1: 24461000

 
Prijs (Per stuk):
€ 45,25
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 12mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 12mm ERIKS Artikelnr: 12594654

Catalogusartikelnr 1: 24461200

 
Prijs (Per stuk):
€ 64,76
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 16mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 16mm ERIKS Artikelnr: 12594655

Catalogusartikelnr 1: 24461600

 
Prijs (Per stuk):
€ 127,89
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 20mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 20mm ERIKS Artikelnr: 12594656

Catalogusartikelnr 1: 24462000

 
Prijs (Per stuk):
€ 188,52
Type: Afbraamfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 6527L
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)