ALBRECHT Korte cnc boorhouder akl voor rechts- en linksloop type 3489
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/albrecht.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:DIN 69893, vorm A. Korte bouwvorm, star uitgevoerde geleidingselementen, geharde en geslepen slijtdelen garanderen hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur. 100 % rondloopnauwkeurigheidstest met uiteenlopende meetdoorn-diameters aan verschillende meetpunten afgeleid van DIN ISO 10888. De compacte bouwwijze en de hoge stijfheid leiden tot de beste bewerkingsresultaten.
Door de geïntegreerde wormaandrijving worden hoge spankrachten bij weinig krachtsinspanning behaald, vasthoud-moment < 75 Nm bij Ø 13 mm. Door de zelfremming van de wormaandrijving is de bewerking ook bij linksloop en snel afgeremde spindel betrouwbaar.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm
Max. toelaatbare toerental: 7000 min-1.
Balanceerkwaliteit: voorgebalanceerd tot 7000 min-1 met een restonbalans van max. 40 gmm.
Toepassing: voor boren, verzinken, ruimen, draadsnijden en voor eenvoudige vlakfreesbewerkingen. Inzetbaar in bewerkingscentra, draai-, boor- en freesmachines.
Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.
Aanwijzing: bij speciale balancering zijn hogere toerentallen mogelijk. Ook als ULTRA-uitvoering leverbaar (Rondloopnauwkeurigheid <= 0,015 mm).
![]() |
ALBRECHT
Korte boorhouder AKL DIN69893 0,5-10mm HSK63
ERIKS Artikelnr: 12595635
Catalogusartikelnr 1: 34890001 |
Prijs (Per stuk):
€ 646,97
|
|
![]() |
ALBRECHT
Korte boorhouder AKL DIN69893 1-16mm HSK100
ERIKS Artikelnr: 12595637
Catalogusartikelnr 1: 34890009 |
Prijs (Per stuk):
€ 754,16
|
|
![]() |
ALBRECHT
Korte boorhouder AKL DIN69893 1-16mm HSK63
ERIKS Artikelnr: 12595636
Catalogusartikelnr 1: 34890007 |
Prijs (Per stuk):
€ 590,06
|