|
RÖHM
Spaanbeschermerset voor DURO voor mt. 315mm
ERIKS Artikelnr: 23418426
Catalogusartikelnr 1: 31140010
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "chip prot. set for duro for sz. 315mm",
"item_id": "gr0000000673897",
"material_number": "23418426",
"price": "31.29",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0047_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "chip prot. set for duro for sz. 315mm",
"item_id": "gr0000000673897",
"material_number": "23418426",
"price": "31.29",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0047_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|