FORMAT Machineklem centrische spanner mechanisch type 3828
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Centrische spanner – mechanisch
Uitvoering: laag, stevig ontwerp, lichaam van speciaal gietijzer. De uitwisselbare en omkeerbare spanbekken zijn gefreesd en geslepen, de ene bek is glad, de andere heeft langs- en dwarsprisma's. De bekken worden mechanisch versteld, voor overbrugging van het gehele spanbereik wordt de handslinger gebruikt. De spindel is afgedekt en dus beschermd tegen vuil en spanen. Met centrische spanning, de zijdelingse geleidingen maken eenvoudig en nauwkeurig uitlijnen van de bankschroef mogelijk.
Toepassing: voor het frezen en schaven van allerlei soorten vormen, sleuven en groeven. Door de centrische spanning zijn verschillende werkstukbreedtes zonder beïnvloeding van de centrale positie van de werkstukken mogelijk.
Aanwijzing:
draaiplaat (zie bestelnr. 3830),
reservebekken (zie bestelnr. 3840, 3841 en 3842).
FORMAT
Machinebankschroef UZ mt.2 113mm
ERIKS Artikelnr: 12742151
Catalogusartikelnr 1: 38282113 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.341,21
|
||
FORMAT
Machinebankschroef UZ mt.3 135mm
ERIKS Artikelnr: 12742154
Catalogusartikelnr 1: 38283135 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.612,71
|
||
FORMAT
Machinebankschroef UZ mt.4 160mm
ERIKS Artikelnr: 12742155
Catalogusartikelnr 1: 38284160 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.312,11
|
||
FORMAT
Machinebankschroef UZ mt.5 200mm
ERIKS Artikelnr: 12742157
Catalogusartikelnr 1: 38285200 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.154,13
|
||
FORMAT
Machinebankschroef UZ
ERIKS Artikelnr: 12742159
Catalogusartikelnr 1: 38286250 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.826,12
|