FORMAT Nc compactspanner fks type 3845
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: spansysteem mechanisch/mechanisch met krachtoverbrenging, manueel bediend. Het stabiele stalen basislichaam en alle geleidingen zijn aan alle zijden gehard en geslepen, de spanschuiver met dwarssleuven zijn aan alle zijden gehard en de functionele vlakken geslepen. De aandrijfspindel beschikt over een spankracht-voorinstelling. Met spanvlakken voor klembekken en een stabiele spanenbescherming tegen het indringen van spanen in de binnenruimte van het lichaam. Met de aan beide zijden aangebrachte smeernippels kunnen alle aan slijtage onderhevige geleidingen en de spindelschroefdraad gesmeerd worden.
Toepassing: ideaal voor de inzet op bewerkingscentra. Bodemzijdig opspanbaar.
Leveringsomvang: NC-compactspanner FKS met een vaste en een beweegbare getrapte spanbek.
Aanwijzing:
spanbek en sleufblokinzet zie (Bestel-nr. 3851).
Passende handslinger zie (Bestel-nr. 3856).
FORMAT
Compactspanner NC FKS 125mm getrapte bekken
ERIKS Artikelnr: 12596171
Catalogusartikelnr 1: 38451125 |
Prijs (Per stuk):
€ 4.168,94
|
||
FORMAT
Compactspanner NC FKS 160mm getrapte bekken
ERIKS Artikelnr: 12622521
Catalogusartikelnr 1: 38451160 |
Prijs (Per stuk):
€ 6.459,11
|