FORMAT Precisie boormachineklem gietijzer type 3807
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:lichaam van speciaal gietijzer. De uitwisselbare spanbekken zijn gefreesd en geslepen, een bekken is glad, de andere met langs- en dwarsprisma's. Beide bekken met oplegvlak voor het spannen van vlakke werkstukken. Met universele bevestigingsmogelijkheid door langsgaten. Met 6-kant greep en knevelboring.
Toepassing: voor het spannen van werkstukken op boormachines. Bovendien ideaal geschikt voor het fixeren van werkstukken op meetmachines.
FORMAT
Machinebankschroef mt.1 80mm
ERIKS Artikelnr: 23136448
Catalogusartikelnr 1: 38070080 |
Prijs (Per stuk):
€ 178,78
|
||
FORMAT
Machinebankschroef mt.2 100/115mm
ERIKS Artikelnr: 23136449
Catalogusartikelnr 1: 38070100 |
Prijs (Per stuk):
€ 296,77
|
||
FORMAT
Machinebankschroef mt.3 125/135mm
ERIKS Artikelnr: 23136450
Catalogusartikelnr 1: 38070125 |
Prijs (Per stuk):
€ 450,17
|
||
FORMAT
Machinebankschroef mt.4 160mm
ERIKS Artikelnr: 23420103
Catalogusartikelnr 1: 38070160 |
Prijs (Per stuk):
€ 750,28
|