ProductPage

FORMAT Hardmetaal machineruimer met cilindrische schacht type 1546

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:DIN 8093, met linkse spiraal ca 7°, met lang snijdeel, korte insnede en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boring bereikt. Met cilindrische schacht Tolerantie h9 Oppervlak blank.

Toepassing: Voor het ruimen van doorgaande boringen, beperkt door de korte insnede ook geschikt voor het ruimen van blinde gaten. In het bijzonder te gebruiken voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC, gietijzermaterialen, zachte non-ferro metalen zoals aluminium en messing.

* Volgens fabrieksnorm.

Type: Machine ruimer
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 8093
Tolerantie: H7
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,0mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,0mm ERIKS Artikelnr: 23411382

Catalogusartikelnr 1: 15460100

 
Prijs (Per stuk):
€ 26,65
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,2mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,2mm ERIKS Artikelnr: 23411383

Catalogusartikelnr 1: 15460120

 
Prijs (Per stuk):
€ 28,19
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,4mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,4mm ERIKS Artikelnr: 23411384

Catalogusartikelnr 1: 15460140

 
Prijs (Per stuk):
€ 28,19
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,5mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,5mm ERIKS Artikelnr: 23411385

Catalogusartikelnr 1: 15460150

 
Prijs (Per stuk):
€ 23,75
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,8mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 1,8mm ERIKS Artikelnr: 23411387

Catalogusartikelnr 1: 15460180

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,67
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,0mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,0mm ERIKS Artikelnr: 23411388

Catalogusartikelnr 1: 15460200

 
Prijs (Per stuk):
€ 27,52
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,2mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,2mm ERIKS Artikelnr: 23411389

Catalogusartikelnr 1: 15460220

 
Prijs (Per stuk):
€ 35,88
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,5mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,5mm ERIKS Artikelnr: 23411390

Catalogusartikelnr 1: 15460250

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,71
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,8mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 2,8mm ERIKS Artikelnr: 23411391

Catalogusartikelnr 1: 15460280

 
Prijs (Per stuk):
€ 37,02
Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 3,0mm FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 3,0mm ERIKS Artikelnr: 23411392

Catalogusartikelnr 1: 15460300

 
Prijs (Per stuk):
€ 32,67
Type: Machine ruimer
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 8093
Tolerantie: H7
Materiaal: Hardmetaal
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende