BECK Volhardmetaal NC-machineruimer HSS TiAIN type 1582
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:volhardmetaal, overeenk. DIN 8093, rechtssnijdend, spiraalgegroefd, EU-deling, voor de opname in hydraulische-, krimp en precisie-spanklauwen. Oppervlakte TiAIN-gecoat. Voor passingen H7.
Toepassing: voor het ruimen van doorlopende gaten en in beperkte mate ook voor het ruimen van blinde gaten. In het bijzonder te gebruiken voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC, gietijzermaterialen, zachte non-ferro metalen zoals messing.
BECK
Machineruimer NC VHM TiALN 6,0mm
ERIKS Artikelnr: 12594410
Catalogusartikelnr 1: 15820600 |
Prijs (Per stuk):
€ 113,91
|