GUHRING Hand ruimer type 416
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: rechtssnijdend, met verwisselbare messen uit HSS, cilinderschacht met aandrijfvierkant. De ongelijke mesverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. De instelling moet met behulp van een pasring plaatsvinden Oppervlak blank.
Toepassing: In het bijzonder geschikt voor reparatiewerkzaamheden. Alleen voor het ruimen van doorlopende gaten. Vanwege de eindschroef niet voor blinde gaten geschikt. In het bijzonder te gebruiken voor staal tot 900 N/mm² sterkte zoals snijstalen, veredelde staalsoorten, gereedschapsstalen, geharde staalsoorten, gietijzer materialen en non-ferro metalen zoals aluminium, messing, koper en brons.
GUHRING
Handruimer HSS Ø7.2x32x110mm
ERIKS Artikelnr: 11977199
Catalogusartikelnr 1: 00416 007.200 Catalogusartikelnr. 2: 00416 007.200 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Handruimer HSS Ø10x34x115mm
ERIKS Artikelnr: 11977202
Catalogusartikelnr 1: 00416 010.000 Catalogusartikelnr. 2: 00416 010.000 |
Prijs (Per stuk):
€ 175,44
|
||
GUHRING
Handruimer HSS Ø12x41x135mm
ERIKS Artikelnr: 11977204
Catalogusartikelnr 1: 00416 012.000 Catalogusartikelnr. 2: 00416 012.000 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Handruimer HSS Ø13.5x50x146mm
ERIKS Artikelnr: 11977205
Catalogusartikelnr 1: 00416 013.500 Catalogusartikelnr. 2: 00416 013.500 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Handruimer HSS Ø18x65x178mm
ERIKS Artikelnr: 11977207
Catalogusartikelnr 1: 00416 018.000 Catalogusartikelnr. 2: 00416 018.000 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GUHRING
Handruimer HSS Ø31.5x98x280mm
ERIKS Artikelnr: 11977211
Catalogusartikelnr 1: 00416 031.500 Catalogusartikelnr. 2: 00416 031.500 |
Prijs (Per stuk):
€ 512,43
|