BECK Handruimer HSS nastelbaar type 1504
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 859, vorm B, met cilinderschacht en aandrijfvierkant.
De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Het kotterbanklichaam is van sleuven voorzien, de nominale Ø kan door het indraaien van de eindschroef tot ca. 1/100 vergroot worden. De instelling moet met behulp van een leren ring plaatsvinden (besteln.r 4411) De kotterbanken zijn op de nominale waarde ingesteld. De ruimers zijn op de nominale waarde ingesteld. Daling moet worden vermeden vanwege een verhoogd risico op breuk. In ontspannen toestand opslaan. Oppervlak blank,
De Ø 4 en 5 mm zijn recht gegroefd, vanaf Ø 6 mm spiraalgegroefd (linkse spiraal 7°).
Toepassing: Het meest geschikt voor de enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden, alleen voor het ruimen van doorlopende gaten. Vanwege de conische snijkant en de eindschroef niet voor bewerking van blinde gaten geschikt. Ook voor boringen met onderbroken snede.geschikt. In het bijzonder te gebruiken voor staalmaterialen tot 500 N/mm² sterkte, bijvoorbeeld algemene constructiestalen, staalmaterialen tot 900 N/mm² sterkte zoals snijstalen, veredelde staalsoorten, gereedschapsstalen, geharde staalsoorten, gietijzer materialen en non-ferro metalen zoals aluminium, messing, koper en brons.
Toepassing: De hand-ruimer is gevoelig voor schokken, daarom moeten de spanen er niet uitgeklopt, maar uitgeblazen of uitgewassen worden.
BECK
Handruimer DIN859 HSS 10,0mm
ERIKS Artikelnr: 12594354
Catalogusartikelnr 1: 15041000 |
Prijs (Per stuk):
€ 99,50
|
||
BECK
Handruimer DIN859 HSS 12,0mm
ERIKS Artikelnr: 12594357
Catalogusartikelnr 1: 15041200 |
Prijs (Per stuk):
€ 112,46
|
||
BECK
Handruimer DIN859 HSS 20,0mm
ERIKS Artikelnr: 12594364
Catalogusartikelnr 1: 15042000 |
Prijs (Per stuk):
€ 190,93
|