ProductPage

FORMAT Plaatfrezenset spiraalgegroefd type 1302

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, volgens fabrieksnorm, CBN-diepgeslepen, spiraalvormig gegroefd.
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Ook bij roterend gereedschap kan de gat-Ø afgelezen worden.

Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig.
Voor     staalplaat         0,1-2,0 mm
    roestvrijstaalbladen (V2A)    0,1-1,0 mm
    kunststoffen         tot 10,0 mm
    NE-metalen     0,1-5,0 mm

Opmerking: Ter verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan (bestelnr. 1312 0005).

Type: Trapboor
Totale lengte (mm)
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaatfrezenset HSS 5-20mm FORMAT Plaatfrezenset HSS 5-20mm ERIKS Artikelnr: 12125759

Catalogusartikelnr 1: 13020015

 
Prijs (Per stuk):
€ 36,15
Plaatfrezenset HSS 5-31mm FORMAT Plaatfrezenset HSS 5-31mm ERIKS Artikelnr: 12125760

Catalogusartikelnr 1: 13020080

 
Prijs (Per stuk):
€ 68,86
Type: Trapboor
Totale lengte (mm)
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)