FORMAT Gatzagen set HSS bimetaal type 2713
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:levering in kunststof koffer.
Toepassing: Format-gatzagen bezitten een opgelaste tandkroon van HSS resp. HSS Co8, die hen een zeer hoog snijvermogen verschaft. De bimetaal-constructie biedt de grootste veiligheid en combineert slijtvastheid met lange standtijd en precisie. Geen breuk bij verhoogde belasting. Door de gelaste naden draaien Format-gatzagen nauwkeuriger en zijn in het bijzonder bij de inzet op handboormachines eenvoudig te handhaven. Zijdelingse sleuven maakt het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker.
Bovendien beschikken de gatzagen over een combi-vertanding 4/6 ZpZ voor een trillingsarme loop in materiaal vanaf 2 mm. Met solide grondplaat, daardoor meer tapgaten en grotere stabiliteit alsmede rondloop- en zijslagnauwkeurigheid.
Setinhoud:
7 gatzagen, Ø 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm
2 opnameschachten (Bestel-nr. 2703 0005 en 2703 0010)
2 centreerboren (Bestel-nr. 2709)
FORMAT
Gatenzagenset HSSBi elektricien 22-68mm
ERIKS Artikelnr: 23114594
Catalogusartikelnr 1: 27130007 |
Prijs (Per stuk):
€ 56,91
|
||
FORMAT
Gatenzagenset HSSBi Installateur 16-67mm
ERIKS Artikelnr: 23114595
Catalogusartikelnr 1: 27130008 |
Prijs (Per stuk):
€ 55,13
|
||
FORMAT
Gatenzagenset HSSBi Professionel 16-76mm
ERIKS Artikelnr: 23114593
Catalogusartikelnr 1: 27130012 |
Prijs (Per stuk):
€ 72,97
|
||
FORMAT
Gatenzagenset HSSBi met toebehoren 16-67mm
ERIKS Artikelnr: 23114592
Catalogusartikelnr 1: 27130009 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,48
|