ProductPage

FORMAT Decoupeerzaagblad idem aan bosch T118 B type 2735

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Decoupeerzaagblad voor metaal, -Zaagbladkwaliteit:
HSS: geheel gehard hoogrendements-snelsnijstaal voor de inzet in hardere materialen zoals metaal, aluminium en ferrometalen.

Vertanding:
snijvlak gefreesd, gegolfd. Blad met fijn resultaat bij rechte zaagsneden in zacht staal, aluminium, ferrometalen en kunststoffen.

Tandsteek:
kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen.

Toepassing:
voor middeldikke plaatstalen, met beginpunt.

Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Uitvoering: 5 stuks op kaart.
Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Snijlengte: 67
Materiaal: HSS
Tandsteek (mm): 1.9 - 2.3
Type: Bosch-nr. T118b
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Decoupeerzaagblad T 118 B pak van 5st. FORMAT Decoupeerzaagblad T 118 B pak van 5st. ERIKS Artikelnr: 23114201

Catalogusartikelnr 1: 27350070

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,33
Verpakking per 50 stuk
Snijlengte: 67
Materiaal: HSS
Tandsteek (mm): 1.9 - 2.3
Type: Bosch-nr. T118b
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)