ProductPage

FORMAT Reciprozaagblad idem aan bosch S1122 EF type 2744

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Sabelzaagblad voor metaal, -Zaagbladkwaliteit:
Bimetaal: zeer flexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Het inzetgebied ligt bij hout, metaal, ferrometaal en aluminium.

Vertanding:

Vertanding:
tanden gefreesd, snijvlak gezet. Blad met relatief ruwe zaagsnede bij snelle werkvoortgang in hard- en zacht hout, aluminium, kunststoffen en ferrometalen.

Tandsteek:
kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen.
Grote tandsteek voor grove snedes bij snelle werkvoortgang, in zachte en /of dikke materialen zoals hout en kunststof.

Gebruik:
voor dunne metaalplaten (0,7-3 mm), fijne buizen/profielen (Ø <175 mm), moeiteloze, fijne snede, flexibele gladde snede.

Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) of water (bij kunststoffen, plexiglas etc.) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Uitvoering: 5 stuks in PVC-zakje.
Passend voor: alle sabel-, recipro- en tijgerzagen met standaard opname.

Totale lengte (mm): 225
Materiaal: Bimetaal
Tandsteek (mm): 1
Type: Bosch-nr. S1122ef
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Reciprozaagblad S 1122 EF pak van 5st. FORMAT Reciprozaagblad S 1122 EF pak van 5st. ERIKS Artikelnr: 23114220

Catalogusartikelnr 1: 27440040

 
Prijs (Per stuk):
€ 16,93
Totale lengte (mm): 225
Materiaal: Bimetaal
Tandsteek (mm): 1
Type: Bosch-nr. S1122ef
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)