ProductPage

REMA Hydraulische vijzel A / AT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Weber A en AT hydraulische vijzels
Weber hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2000 kg en 100.000 kg.
Kenmerken
Volgens DIN 76024 en VBG 8. Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast. Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt. Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel. Vanaf een gewichtvan 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd. De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk. Inzetbaar van -20° tot +70°C. Niet geschiktvoor langdurige belasting.Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.

Hefvermogen (kg): 5000
Min. hoogte (mm): 215
Max. hefhoogte (mm): 305
Gewicht (kg): 6.3
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Hydraulische vijzel AT 5- 215 veilige werklast 5 ton REMA Hydraulische vijzel AT 5- 215 veilige werklast 5 ton ERIKS Artikelnr: 23795444

Catalogusartikelnr 1: 2707003

 
Prijs (Per stuk):
€ 377,00
Hefvermogen (kg): 5000
Min. hoogte (mm): 215
Max. hefhoogte (mm): 305
Gewicht (kg): 6.3
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)