REMA Staaldraad-voetblok met wartelhaak SKW
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
SKW staaldraad-voetblok met wartelhaak
Veilige werklast van 1.000 t/m 6.400 kg.
Deze staaldraad voetblokken zijn vervaardigd volgens de europese richtlijnen EN 13157; 2003 en voldoen volgens de machinerichtlijn.
Kenmerken
REMA
Staaldraadblok SKW-10 draagvermogen 1000 kg
ERIKS Artikelnr: 23795638
Catalogusartikelnr 1: 3024.5757 |
Prijs (Per stuk):
€ 185,00
|
||
REMA
Staaldraadblok SKW-64 draaglast 6400 kg
ERIKS Artikelnr: 23795641
Catalogusartikelnr 1: 3024.5760 |
Prijs (Per stuk):
€ 405,00
|