FORMAT Palletwagen met draagvermogen tot 2500kg
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
FORMAT pallethefwagen 2500 kg
• Veilige omgang
Veiligheidsdissel voor het heffen, rijden en neerlaten.
Doseerbare daalsnelheid voor fijngevoelig dalen van de lading.
• Eenvoudige en snelle bediening
Automatische terugloop naar verticaal bij het neerlaten van de dissel.
Disselgreep met rubber bekleed, met 3 functies.
• Uitstekende rijeigenschappen
Lage rolweerstand.
Zwenk- en lastwielen met kogellagers.
Alle kogellagers met levenslange smering en afdichting.
• Geluidsarme en slijtvaste wielen
Zwenkwielen: circa Ø 200x50 mm polyurethaan of massieve rubberbanden.
Vorkwielen: circa Ø 80x70 mm polyurethaan-tandem.
• Lakwerk
Blauw of rood.