FACOM Rolkrik 2T compact, extra plat type DL.2LP
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Geschikt voor opliggers, sportwagens met een lage ophanging of uitgerust met zijdrempels
Vermogen: 2 T
Maximale hefhoogte: 505 mm
Minimale hoogte onderzijde: 75 mm
Pedaal om snel te werken, dubbele piston
Regelbare daalsnelheid
Geleverd met een rubber plaatbeschermer
Wielen met stille polyurethaan banden
CE norm EN1494
ASME
PASE
Afmetingen: L 675 x B 350 mm
Gewicht: 32,50 kg