ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1414A achteraansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11265191
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,06
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11025775

Catalogusartikelnr 1: B11025775

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,42
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037819

Catalogusartikelnr 1: B11037819

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,42
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037821
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,42
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 25 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 25 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037822

Catalogusartikelnr 1: B11037822

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,42
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037823

Catalogusartikelnr 1: B11037823

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,42
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 160 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 160 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037826

Catalogusartikelnr 1: B11037826

 
Prijs (Per stuk):
€ 28,48
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 250 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 250 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060906
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,20
Verpakking per 20 stuk
Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 400 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414A roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 400 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037827

Catalogusartikelnr 1: B11037827

 
Prijs (Per stuk):
€ 28,48
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)