STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK
- Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
- Compact ontwerp.
- Max. tankdruk 1 bar.
- Nominale groottes van 127 - 305 mm.
- Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Diverse opties mogelijk.
STAUFF
Peilglas SNKK 127 V-DD-O-12-0
ERIKS Artikelnr: 12498041
Catalogusartikelnr 1: B12498041 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 127 V-DD-O-12-0-PT100
ERIKS Artikelnr: 12498042
Catalogusartikelnr 1: B12498042 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 176 V-DD-O-12-0
ERIKS Artikelnr: 12498053
Catalogusartikelnr 1: B12498053 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 176 V-DD-O-12-0-PT100
ERIKS Artikelnr: 12498054
Catalogusartikelnr 1: B12498054 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 254 V-DD-O-12-0
ERIKS Artikelnr: 12498055
Catalogusartikelnr 1: B12498055 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 254 V-DD-O-12-0-PT100
ERIKS Artikelnr: 12498056
Catalogusartikelnr 1: B12498056 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 305 V-DD-O-12-0
ERIKS Artikelnr: 12498057
Catalogusartikelnr 1: B12498057 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAUFF
Peilglas SNKK 305 V-DD-O-12-0-PT100
ERIKS Artikelnr: 12498058
Catalogusartikelnr 1: B12498058 |
Log in om prijzen te zien |