ProductPage

STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer SSK-15

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2

Toepassing

  • Drukmeting en controle
  • Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
  • Ontluchting

Technische informatie
Uitvoering
Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Type aansluiting: Buitendraad
Aansluitmaat: M 16x1.5
Afdichting: FKM (FPM)
Beschermkap: Gekartelde metalen beschermkap
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Meetkoppeling schotdoorvoer SSK-15-V-W3 STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer SSK-15-V-W3 ERIKS Artikelnr: 11359424
 
Log in om prijzen te zien
Meetkoppeling schotdoorvoer SSK-15-W3 STAUFF Meetkoppeling schotdoorvoer SSK-15-W3 ERIKS Artikelnr: 11360102
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,57
Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Type aansluiting: Buitendraad
Aansluitmaat: M 16x1.5
Afdichting: FKM (FPM)
Beschermkap: Gekartelde metalen beschermkap
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)