ProductPage

STAUFF Hogedruk filter SF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

- Filteren van hydrauliekolie in de persleiding.
- Max. werkdruk: 420 bar.
- Filterelement separaat bestellen, type SE.
- Vervuilingsindicatoren HI separaat bestellen.

Voorraadartikel
Type: Inline
Grootte
Max. oliestroom (l/min)
Max. werkdruk (bar): 420
Type ventiel
Met vervuilingsindicator: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Hogedruk filter SF014-O-O-B-T-G12-B-0 STAUFF Hogedruk filter SF014-O-O-B-T-G12-B-0 ERIKS Artikelnr: 12498043

Catalogusartikelnr 1: B12498043

 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk filter SF030-O-O-B-T-G12-0-0 STAUFF Hogedruk filter SF030-O-O-B-T-G12-0-0 ERIKS Artikelnr: 1057607
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk filter SF045-O-O-B-T-G20-B-0 STAUFF Hogedruk filter SF045-O-O-B-T-G20-B-0 ERIKS Artikelnr: 1057624

Catalogusartikelnr 1: B1057624

 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk filter SF070-O-O-B-T-G20-B-0 STAUFF Hogedruk filter SF070-O-O-B-T-G20-B-0 ERIKS Artikelnr: 1057625

Catalogusartikelnr 1: B1057625

 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk filter SF070-O-O-B-T-G20-0-0 STAUFF Hogedruk filter SF070-O-O-B-T-G20-0-0 ERIKS Artikelnr: 1057611
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk filter SF-090-O-O-B-T-G24-IB STAUFF Hogedruk filter SF-090-O-O-B-T-G24-IB ERIKS Artikelnr: 1057628

Catalogusartikelnr 1: B1057628

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Inline
Grootte
Max. oliestroom (l/min)
Max. werkdruk (bar): 420
Type ventiel
Met vervuilingsindicator: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)