ProductPage

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep roestvaststaal serie IB-VA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IB-serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 B en is verkrijgbaar in de nominale maten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").

Toepassing

  • Stationaire hydraulica, offshore-industrie

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte: 3
Nom. doorlaat in DN (mm): 12.5
Koppelingsmaat (inch): 1/2"
Type aansluiting: Binnendraad
Aansluitmaat: 1/2" BSP cil.
Schotmontage: Nee
Norm: ISO 7241-1B
Onder rest-druk koppelbaar: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-IB-12-F-G08-VT-W5K STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-IB-12-F-G08-VT-W5K ERIKS Artikelnr: 13867091
 
Prijs (Per stuk):
€ 88,92
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep steker QRC-IB-12-M-G08-V-W5K STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep steker QRC-IB-12-M-G08-V-W5K ERIKS Artikelnr: 13867092
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,52
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte: 3
Nom. doorlaat in DN (mm): 12.5
Koppelingsmaat (inch): 1/2"
Type aansluiting: Binnendraad
Aansluitmaat: 1/2" BSP cil.
Schotmontage: Nee
Norm: ISO 7241-1B
Onder rest-druk koppelbaar: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)