ProductPage

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep serie UX

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Push/Pull Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de UX-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) in een korte of lange uitvoering en een steker (mannetje) die worden en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen. Het huis (vrouwtje) kan onder volledige bedrijfsdruk met de steker (mannetje) worden gekoppeld en heeft ook een losbreekfunctie.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en is verkrijgbaar in nominale maat 12 (1/2"") en kan worden gekoppeld met steker (mannetje) van de serie HP-12 of de serie IA-12.

Toepassing

  • Land- en bosbouwmachines

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Verzinkt
Type component: Koppeling (female)
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte: 3
Nom. doorlaat in DN (mm): 12.5
Koppelingsmaat (inch): 1/2"
Type aansluiting
Aansluitmaat
Schotmontage
Norm: ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar: Ja, met restricties
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-12LB-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-12LB-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 14230259
 
Prijs (Per stuk):
€ 58,39
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-12LB-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-12LB-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 13903240
 
Prijs (Per stuk):
€ 78,75
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-15LB-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-15LB-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 14230260
 
Prijs (Per stuk):
€ 59,94
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-15LB-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-15LB-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 14230251
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,12
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-18LB-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-18LB-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 14230261
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,83
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-M18MOR-S1-W66-SM STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-M18MOR-S1-W66-SM ERIKS Artikelnr: 14230254
 
Prijs (Per stuk):
€ 60,01
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-BS22-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-BS22-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 14230252
 
Prijs (Per stuk):
€ 59,94
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-M22MOR-S1-W66-SM STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-M22MOR-S1-W66-SM ERIKS Artikelnr: 14230255
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,96
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-M22MOR-S1-W66-SM STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-M22MOR-S1-W66-SM ERIKS Artikelnr: 14230262
 
Prijs (Per stuk):
€ 57,72
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-G08-S1-W66 STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-L-12-F-G08-S1-W66 ERIKS Artikelnr: 14230253
 
Prijs (Per stuk):
€ 57,52
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Verzinkt
Type component: Koppeling (female)
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte: 3
Nom. doorlaat in DN (mm): 12.5
Koppelingsmaat (inch): 1/2"
Type aansluiting
Aansluitmaat
Schotmontage
Norm: ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar: Ja, met restricties
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende