ProductPage

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep serie HH

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HH-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met schroefhuls en een mannelijk uiteinde met buitendraad. De serie is ontwikkeld voor voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN51 (2"") in hogedruktoepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componentenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De serie is geschikt voor gebruik in hogedruktoepassingen en verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12,5, 19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2").

Toepassing

  • Stationaire hydraulica, reddingswerktuigen en spanwerktuigen

Technische informatie
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Type aansluiting: Binnendraad
Type component
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN (mm)
Koppelingsmaat (inch)
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Ja
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-10-F-G06-BT-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-10-F-G06-BT-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230039
 
Prijs (Per stuk):
€ 35,20
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-12-F-G08-BT-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-12-F-G08-BT-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230041
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,85
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-19-F-G12-BT-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-19-F-G12-BT-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230043
 
Prijs (Per stuk):
€ 60,75
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-25-F-G16-BT-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-25-F-G16-BT-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230045
 
Prijs (Per stuk):
€ 92,07
Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-10-M-G06-B-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-10-M-G06-B-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230040
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,09
Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-12-M-G08-B-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-12-M-G08-B-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230042
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,57
Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-19-M-G12-B-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-19-M-G12-B-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230044
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,06
Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-25-M-G16-B-W3AA STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-25-M-G16-B-W3AA ERIKS Artikelnr: 14230046
 
Prijs (Per stuk):
€ 39,56
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Type aansluiting: Binnendraad
Type component
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN (mm)
Koppelingsmaat (inch)
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Ja
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)