ProductPage

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH11

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering : Haaks
Aansluitingen : M.BSP X DKOS
Draad G : BSP buitendraad, Peflex dichtring tegen zeskant
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR

Type: M.BSP X DKOS
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Maat draadaansluiting (inch) 1 (in)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Swivelkoppeling  haaks SH11-B04-S06 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B04-S06 ERIKS Artikelnr: 11687460
 
Prijs (Per stuk):
€ 150,22
Swivelkoppeling  haaks SH11-B04-S08 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B04-S08 ERIKS Artikelnr: 11687461
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,47
Swivelkoppeling  haaks SH11-B06-S12 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B06-S12 ERIKS Artikelnr: 11687462
 
Prijs (Per stuk):
€ 158,90
Swivelkoppeling  haaks SH11-B08-S16 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B08-S16 ERIKS Artikelnr: 11687463
 
Prijs (Per stuk):
€ 179,39
Swivelkoppeling  haaks SH11-B12-S20 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B12-S20 ERIKS Artikelnr: 11687464
 
Prijs (Per stuk):
€ 283,89
Swivelkoppeling  haaks SH11-B16-S20 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B16-S20 ERIKS Artikelnr: 11687465
 
Prijs (Per stuk):
€ 290,82
Swivelkoppeling  haaks SH11-B16-S25 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B16-S25 ERIKS Artikelnr: 11624864
 
Prijs (Per stuk):
€ 290,82
Swivelkoppeling  haaks SH11-B20-S30 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B20-S30 ERIKS Artikelnr: 11687466
 
Prijs (Per stuk):
€ 357,13
Swivelkoppeling  haaks SH11-B20-S38 FLEXION Swivelkoppeling haaks SH11-B20-S38 ERIKS Artikelnr: 11687467
 
Prijs (Per stuk):
€ 364,16
Type: M.BSP X DKOS
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Maat draadaansluiting (inch) 1 (in)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)