ENERPAC PATG/PAMG/PARG-serie, turbo II, lucht-hydraulische pompen
- Turbo II, lucht- hydraulische pompen.
- PATG- , PAMG- , PARG- serie.
- Reservoir capaciteit: 2,5- 5,0 liter.
- Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,10- 0,16 l/min.
- Luchtverbruik: 227- 340 l/min.
- Max. werkdruk: 700 bar.
ENERPAC
Luchtpomp PARG1102N
ERIKS Artikelnr: 12526381
Catalogusartikelnr 1: B12526381 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Luchtpomp PARG1105N
ERIKS Artikelnr: 12526382
Catalogusartikelnr 1: B12526382 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Luchtpomp PATG1105N
ERIKS Artikelnr: 12526384
Catalogusartikelnr 1: B12526384 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Luchtpomp PAMG1402N
ERIKS Artikelnr: 12526379
Catalogusartikelnr 1: B12526379 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Luchtpomp PAMG1405N
ERIKS Artikelnr: 12526380
Catalogusartikelnr 1: B12526380 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Luchtpomp PATG1102N
ERIKS Artikelnr: 12369261
Catalogusartikelnr 1: B12369261 |
Log in om prijzen te zien |