FLEXION Beschermslang klittenband FL-BPS-V
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Polypropyleen zwart
Temperatuurbereik: -20 ° C tot 100 ° C
UV bescherming: volgens EN13758-1 norm
Resterend voor de meeste oplosmiddelen, oliën, zuren en alkaliën
Hoge krasbestandigheid en lage vuilhechting
Alle producten zijn verpakt in gelabelde kartonnen dozen
FLEXION
Beschermhoes met klittenbandsluiting FL-BPS-V-50
ERIKS Artikelnr: 13160135
|
Prijs (Per meter):
€ 10,21
Verpakking per 50 meter
|
||
FLEXION
Beschermhoes met klittenbandsluiting FL-BPS-V-75
ERIKS Artikelnr: 13160136
|
Prijs (Per meter):
€ 10,15
Verpakking per 0,01 meter
|