ProductPage

FLEXION Hydraulische slang H112 (1SN)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Karakteristieken:
Conventionele 1SN-constructie voor toepassingen waarbij een grotere wanddikte voordelen biedt.
Voor hydraulische toepassingen met de meest voorkomende hydrauliekvloeistoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

  • Binnenwand: Oliebestendig synthetisch rubber
  • Inlagen: 1 gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
  • Buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
  • Normen: Overtreft EN 853 1SN, ISO 1436 1SN, SAE 100 R1AT
  • Temperatuurbereik: -40°C / +100°C
  • Type slangpilaar: FA
  • Type huls: FA10 t/m 1”, FA20 voor maten vanaf 1”

Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hydraulische slang H112-04 FLEXION Hydraulische slang H112-04 ERIKS Artikelnr: 12566267
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Hydraulische slang H112-16 FLEXION Hydraulische slang H112-16 ERIKS Artikelnr: 12566273
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)