ProductPage

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ-SLS4/SHS4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Een- of tweedelig: Tweedelig
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Binnendraad wartelend
Wartelsoort: Volle moer
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Type aansluiting: Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
Bochthoek (°): 45
Bochtuitvoering: Standaard
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS420SB FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS420SB ERIKS Artikelnr: 14340964
 
Prijs (Per stuk):
€ 75,59
Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS425SB FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ12SHS425SB ERIKS Artikelnr: 14341076
 
Prijs (Per stuk):
€ 76,63
Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS425SB FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS425SB ERIKS Artikelnr: 14340947
 
Prijs (Per stuk):
€ 41,63
Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS430SB FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ16SHS430SB ERIKS Artikelnr: 14341062
 
Prijs (Per stuk):
€ 110,10
Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ20SHS438SB FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting QHJ20SHS438SB ERIKS Artikelnr: 14341055
 
Prijs (Per stuk):
€ 171,16
Voorraadartikel
Een- of tweedelig: Tweedelig
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Binnendraad wartelend
Wartelsoort: Volle moer
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Type aansluiting: Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
Bochthoek (°): 45
Bochtuitvoering: Standaard
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)