OLEODINAMICA MARCHESINI
Balanceerventiel VBCD 1/4" SE A
ERIKS Artikelnr: 12497186
Catalogusartikelnr 1: B12497186
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 1/4" se a",
"item_id": "gr0000001075202",
"material_number": "12497186",
"price": "96.8",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 1/4" se a",
"item_id": "gr0000001075202",
"material_number": "12497186",
"price": "96.8",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
OLEODINAMICA MARCHESINI
Balanceerventiel VBCD 3/8" SE A
ERIKS Artikelnr: 12497187
Catalogusartikelnr 1: B12497187
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 3/8" se a",
"item_id": "gr0000001075203",
"material_number": "12497187",
"price": "110.4",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 3/8" se a",
"item_id": "gr0000001075203",
"material_number": "12497187",
"price": "110.4",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
OLEODINAMICA MARCHESINI
Balanceerventiel VBCD 1/2" SE A
ERIKS Artikelnr: 12497188
Catalogusartikelnr 1: B12497188
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 1/2" se a",
"item_id": "gr0000001075204",
"material_number": "12497188",
"price": "101.2",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 1/2" se a",
"item_id": "gr0000001075204",
"material_number": "12497188",
"price": "101.2",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
OLEODINAMICA MARCHESINI
Balanceerventiel VBCD 3/4" SE A
ERIKS Artikelnr: 12497189
Catalogusartikelnr 1: B12497189
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 3/4" se a",
"item_id": "gr0000001075205",
"material_number": "12497189",
"price": "166.8",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "overcenter valve sa vbcd 3/4" se a",
"item_id": "gr0000001075205",
"material_number": "12497189",
"price": "166.8",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
OLEODINAMICA MARCHESINI
Balanceerklep VBCD 1" SE A 1:5,5 V0417
ERIKS Artikelnr: 14228948
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "overcentervalve vbcd 1" se a 1:5,5 v0417",
"item_id": "g1579278045745367",
"material_number": "14228948",
"price": "298.4",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "overcentervalve vbcd 1" se a 1:5,5 v0417",
"item_id": "g1579278045745367",
"material_number": "14228948",
"price": "298.4",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr4026386266540128",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}