ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend VBPSE A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in 1 richting. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Montage:
- Leidingmontage: BSP aansluitingen.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel
Stuurdrukverhouding
Openingsdruk
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Gestuurde terugslagklep enkel VBPSE 1/2" A OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkel VBPSE 1/2" A ERIKS Artikelnr: 14228929
 
Prijs (Per stuk):
€ 70,16
Gestuurde terugslagklep enkel VBPSE 1/4" A OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkel VBPSE 1/4" A ERIKS Artikelnr: 14228927
 
Prijs (Per stuk):
€ 56,72
Gestuurde terugslagklep enkel VBPSE 3/8" A OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkel VBPSE 3/8" A ERIKS Artikelnr: 14228928
 
Prijs (Per stuk):
€ 57,92
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel
Stuurdrukverhouding
Openingsdruk
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)