|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep RSVZ 35L M42x2 WD 1,0bar RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14311253
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud rsvz 35l m42x2 wd 1,0bar ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195604",
"material_number": "14311253",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep XRSVZ 35L M42x2 WD RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14315884
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud (body only) xrsvz 35l m42x2 wd ss 316ti",
"item_id": "g1579278053317151",
"material_number": "14315884",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep RSVZ 42L M48x2 WD 1,0bar RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14311261
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud rsvz 42l m48x2 wd 1,0bar ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195602",
"material_number": "14311261",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep XRSVZ 42L M48x2 WD RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14315885
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud (body only) xrsvz 42l m48x2 wd ss 316ti",
"item_id": "g1579278053316888",
"material_number": "14315885",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep RSVZ 22L M26x1,5 WD 1,0bar RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14311236
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud rsvz 22l m26x1,5 wd 1,0bar ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195608",
"material_number": "14311236",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep XRSVZ 22L M26x1,5 WD RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14315882
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud (body only) xrsvz 22l m26x1,5 wd ss 316ti",
"item_id": "g1579278053317285",
"material_number": "14315882",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep RSVZ 28L M33x2 WD 1,0bar RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14311245
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud rsvz 28l m33x2 wd 1,0bar ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195606",
"material_number": "14311245",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep XRSVZ 18L M22x1,5 WD 1,0bar RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14313663
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud (body only) xrsvz 18l m22x1,5 wd 1,0bar ss 316ti",
"item_id": "g1000488936193594",
"material_number": "14313663",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep RSVZ 20S M27x2 WD 1,0bar RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14311231
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud rsvz 20s m27x2 wd 1,0bar ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195609",
"material_number": "14311231",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
VOLZ GRUPPE
Terugslagklep XRSVZ 20S M27x2 WD RVS 316Ti
ERIKS Artikelnr: 14315890
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stainless steel check valve with male stud (body only) xrsvz 20s m27x2 wd ss 316ti",
"item_id": "g1579278053316909",
"material_number": "14315890",
"price": "0",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"motion ",
"item_category3":" load control valves",
"item_category4": "pr1579278053386729",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|