ProductPage

EUROFLUID Gietijzeren enkelvoudige grondplaat ES710..LL NG16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Enkelvoudige grondplaat NG16.
- Gietijzer.
- A,B,P,T: 1" BSP zijaansluitingen; x,y zijaansluiting.
- Leverbaar zonder veiligheid (Y), of voorgeboord voor veiligheid (Z).
- Bij uitvoering (Z) veiligheid (VSP-150) separaat bestellen.

Opties
Voorraadartikel
Grootte: NG16/Cetop 7
Aantal ventielen: 1
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Zijkant
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 220
Aansluitingen: 1'' BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
NG16 Gietijzeren grondplaat ES710LLY EUROFLUID NG16 Gietijzeren grondplaat ES710LLY ERIKS Artikelnr: 12564182

Catalogusartikelnr 1: B12564182

 
Log in om prijzen te zien
NG16 Gietijzeren grondplaat ES710LLZ voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG16 Gietijzeren grondplaat ES710LLZ voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564183

Catalogusartikelnr 1: B12564183

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Grootte: NG16/Cetop 7
Aantal ventielen: 1
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Zijkant
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 220
Aansluitingen: 1'' BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)