|
OLEO TECNICA
SAE 90° contra inlasflens GFX08090S
ERIKS Artikelnr: 14471371
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx08090s",
"item_id": "g1579278056063838",
"material_number": "14471371",
"price": "62.63",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx08090s",
"item_id": "g1579278056063838",
"material_number": "14471371",
"price": "62.63",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEO TECNICA
SAE 90° contra inlasflens GFX10090S
ERIKS Artikelnr: 14471384
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10090s",
"item_id": "g1579278056063779",
"material_number": "14471384",
"price": "75.48",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10090s",
"item_id": "g1579278056063779",
"material_number": "14471384",
"price": "75.48",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEO TECNICA
SAE 90° contra inlasflens GFX10290S
ERIKS Artikelnr: 14471393
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10290s",
"item_id": "g1579278056063806",
"material_number": "14471393",
"price": "90.25",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10290s",
"item_id": "g1579278056063806",
"material_number": "14471393",
"price": "90.25",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEO TECNICA
SAE 90° contra inlasflens GFX10690S
ERIKS Artikelnr: 14471409
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10690s",
"item_id": "g1579278056063840",
"material_number": "14471409",
"price": "149.51",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10690s",
"item_id": "g1579278056063840",
"material_number": "14471409",
"price": "149.51",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEO TECNICA
SAE 90° contra inlasflens GFX10890S
ERIKS Artikelnr: 14471419
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10890s",
"item_id": "g1579278056063811",
"material_number": "14471419",
"price": "196.71",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae 90° socket weld flange companion gfx10890s",
"item_id": "g1579278056063811",
"material_number": "14471419",
"price": "196.71",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"socket weld flanges",
"item_category4": "pr1579278056066281",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|