ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 ventiel in A en B normaal gesloten (NC)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Tussenflensbaar NG6/NG10 huis met inschroefpatroon.
- Materiaal huis: aluminium of staal.
- Andere voltages mogelijk.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Tussenflensbaar
Uitvoering klep: 2/2 (in A en B)
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 250
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 60
Spanning
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Tussenflensbaar ventiel A324W+2SBV11NC-12 DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A324W+2SBV11NC-12 ERIKS Artikelnr: 12218176
 
Prijs (Per stuk):
€ 601,00
Tussenflensbaar ventiel A324W+2SBV11NC-24 DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A324W+2SBV11NC-24 ERIKS Artikelnr: 12218177
 
Prijs (Per stuk):
€ 570,00
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Tussenflensbaar
Uitvoering klep: 2/2 (in A en B)
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 250
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 60
Spanning
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)