ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 ventiel tussen A-T en B-T normaal geopend (NO)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Tussenflensbaar NG6/NG10 huis met inschroefpatroon.
- Materiaal huis: aluminium of staal.
- Andere voltages mogelijk.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Tussenflensbaar
Uitvoering klep: 2/2 (tussen A en T + B en T)
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 250
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 60
Spanning
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Tussenflensbaar ventiel A317T+2SBV11NO-12 DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A317T+2SBV11NO-12 ERIKS Artikelnr: 12218200
 
Prijs (Per stuk):
€ 803,00
Tussenflensbaar ventiel A317T+2SBV11NO-24 DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A317T+2SBV11NO-24 ERIKS Artikelnr: 12218201
 
Prijs (Per stuk):
€ 802,00
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering: Tussenflensbaar
Uitvoering klep: 2/2 (tussen A en T + B en T)
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 250
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 60
Spanning
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)