ProductPage

DANFOSS CETOP plunjer 22A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 315
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 120
Spanning
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
NG10 ventiel DG4V 5 22AJ M U H7 22 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 22AJ M U H7 22 ERIKS Artikelnr: 1041527
 
Prijs (Per stuk):
€ 337,87
NG10 ventiel DG4V 5 22A M U A6 20 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 22A M U A6 20 ERIKS Artikelnr: 1041518
 
Prijs (Per stuk):
€ 329,63
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 315
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min): 120
Spanning
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)