ProductPage

DANFOSS CETOP plunjer 2A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Voorraadartikel
Grootte
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar)
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning
Opties
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
NG6 ventiel DG4V 3 2A M U G7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2A M U G7 60 ERIKS Artikelnr: 1033803
 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 2A M U H7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2A M U H7 60 ERIKS Artikelnr: 1033804
 
Prijs (Per stuk):
€ 187,00
NG6 ventiel DG4V 3 2A M U H7 60 EN38 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2A M U H7 60 EN38 ERIKS Artikelnr: 1039736
 
Prijs (Per stuk):
€ 228,56
NG6 ventiel DG4V 3 2A M U B6 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2A M U B6 60 ERIKS Artikelnr: 1033806
 
Prijs (Per stuk):
€ 202,18
NG6 ventiel DG4V 3 2A M U EJ7 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2A M U EJ7 60 ERIKS Artikelnr: 1039733
 
Prijs (Per stuk):
€ 224,78
NG6 ventiel DG4V 3 2A M U C6 60 DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2A M U C6 60 ERIKS Artikelnr: 1039726
 
Prijs (Per stuk):
€ 202,18
NG10 ventiel DG4V 5 2AJ M U G7 22 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 2AJ M U G7 22 ERIKS Artikelnr: 1041583
 
Prijs (Per stuk):
€ 314,97
NG10 ventiel DG4V 5 2AJ M U H7 22 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 2AJ M U H7 22 ERIKS Artikelnr: 1033899

Catalogusartikelnr 1: B1033899

 
Prijs (Per stuk):
€ 314,97
NG10 ventiel DG4V 5 2A M U A6 20 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 2A M U A6 20 ERIKS Artikelnr: 1033911
 
Prijs (Per stuk):
€ 307,29
NG10 ventiel DG4V 5 2A M U C6 20 DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 2A M U C6 20 ERIKS Artikelnr: 1033912
 
Prijs (Per stuk):
€ 307,29
Voorraadartikel
Grootte
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/2
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar)
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning
Opties
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)