DANFOSS CETOP voorgestuurd plunjer 0C
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Maximale werkdruk NG10: 350 bar; NG16/25: 350 bar.
- Maximale flow: NG10: 160 l/min; NG16: 300 l/min; NG25: 700 l/min.
- Separaat het voorstuurventiel bestellen, meestal: DG4V3- 6C...
- Meer mogelijkheden op aanvraag beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
DANFOSS
NG10 ventiel DG5V 5 0C T 10 EN55
ERIKS Artikelnr: 12468356
|
Prijs (Per stuk):
€ 851,00
|
||
DANFOSS
NG16 ventiel DG5V 7 0C T 30 EN55
ERIKS Artikelnr: 1037392
|
Log in om prijzen te zien | ||
DANFOSS
NG25 ventiel DG5V 8 0C X T 10 EN55
ERIKS Artikelnr: 12468359
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.814,29
|