ProductPage

DANFOSS Proportioneel stuurventiel KDG4V 5

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- CETOP 5/NG10 elektrisch proportioneel stuurventiel.
- Geen gëintegreerde elektronica (Non- OBE).
- Getoonde volumestroom is bij delta p 10 bar over de gehele schuif.
- Zonder noodbediening.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.

Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/3
Uitvoering: Proportioneel
Max. werkdruk (bar): 350
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning: 24 VDC
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
NG10 proportioneel KDG4V 5 2C30N Z VM U H7 30 DANFOSS NG10 proportioneel KDG4V 5 2C30N Z VM U H7 30 ERIKS Artikelnr: 1038840
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.332,62
NG10 proportioneel KDG4V 5 2C50N Z VM U H7 30 DANFOSS NG10 proportioneel KDG4V 5 2C50N Z VM U H7 30 ERIKS Artikelnr: 1038849
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.300,12
NG10 proportioneel KDG4V 5 33C50N Z VM U H7 30 DANFOSS NG10 proportioneel KDG4V 5 33C50N Z VM U H7 30 ERIKS Artikelnr: 1038875
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.300,12
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: 4/3
Uitvoering: Proportioneel
Max. werkdruk (bar): 350
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Spanning: 24 VDC
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)