ProductPage

DANFOSS Inschroefpatroon SV9 8 + SV9 10 - E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- 4/3 ventiel.
- Beschikbaar voor verschillende cavities.
- Let op: altijd een opvulring nodig (separaat bestellen).
K489- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow). Bij twijfel, check altijd de documentatie of vraag onze specialisten.

Voorraadartikel
Uitvoering klep: 4/3
Cavity
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 210
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Inschroefpatroon 4/3 SV9 8N E DANFOSS Inschroefpatroon 4/3 SV9 8N E ERIKS Artikelnr: 11955762
 
Prijs (Per stuk):
€ 95,13
Inschroefpatroon 4/3 SV9 10N E DANFOSS Inschroefpatroon 4/3 SV9 10N E ERIKS Artikelnr: 11955763
 
Prijs (Per stuk):
€ 101,59
Voorraadartikel
Uitvoering klep: 4/3
Cavity
Uitvoering: Conventioneel
Max. werkdruk (bar): 210
Bediening: Elektrisch
Max. oliestroom (l/min)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)