WALVOIL Monoblok ventiel QM15
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 250 bar.
- Max. volumestroom: 20 L/min.
- Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 1.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T: 3/8"BSP, A,B: 1/4"BSP.
- Er zi