ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel type VRAP DE VMP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Hij is voorzien van een dubbele gestuurde terugslagklep en een veiligheid om the mechanische stops van de ploeg te beschermen. Het kan gemonteerd worden op zware en ongebalanceerde ploegen met cilinders met de volgende inwendige diamters: 40/50, 60/80, 80/100, 100/110, 110/130 mm. Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen. Veiligheid is ingesteld op 90 bar.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Montage:
- BSP aansluitingen.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Ploegomkeerventiel VRAP 60/80 DE + VMP V0350 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 60/80 DE + VMP V0350 ERIKS Artikelnr: 14229173
 
Prijs (Per stuk):
€ 293,20
Ploegomkeerventiel VRAP 80/100 DE + VMP V0360 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 80/100 DE + VMP V0360 ERIKS Artikelnr: 14229174
 
Prijs (Per stuk):
€ 293,20
Ploegomkeerventiel VRAP 100/110 DE + VMP V0376 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 100/110 DE + VMP V0376 ERIKS Artikelnr: 14229175
 
Prijs (Per stuk):
€ 297,20
Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 DE + VMP V0380 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 DE + VMP V0380 ERIKS Artikelnr: 14229176
 
Prijs (Per stuk):
€ 306,80
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)