ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel type VRAP FSCM/SM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

V0325: ontworpen voor gebruik op cilinders met geheugen voor op het land omkeerbare ploegen, het bevat een ontlastklep die bescherming biedt tegen schokken wanneer de ploeg het dode punt passeert.
V0326: ontworpen voor gebruik op cilinders zonder geheugen voor wentelploegen. Naast de ontlastklep heeft deze klep een drukbegrenzingsfunctie die de maximale uitschuifdruk van de cilinder vermindert om schade aan de mechanische aanslagen en de structuur van de ploeg te voorkomen. Beide kleppen zijn voorzien van een vast gecompenseerd debietregelventiel dat een constante snelheid mogelijk maakt. Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen. Hoofdveiligheid is ingesteld op 90 bar. Veiligheid aan bodemzijde: 210 bar.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Montage:
- BSP aansluitingen.

Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 FSCM V0325 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 FSCM V0325 ERIKS Artikelnr: 14229177
 
Prijs (Per stuk):
€ 345,60
Verpakking per 2 stuk
Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 FSSM V0326 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 FSSM V0326 ERIKS Artikelnr: 14229178
 
Prijs (Per stuk):
€ 378,40
Verpakking per 4 stuk
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)