ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel type VRAP SS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze klep is ontworpen voor gebruik op cilinders voor omkeerploegen om de automatische omkering van de oliestroom te verkrijgen, en dus de omkering van de hydraulische cilinder die de ploeg laat draaien. Zij is ontworpen om twee cilinders te bedienen op ploegen waarvan het frame naar boven is gedraaid. Werking: de twee cilinders werken parallel. De eerste cilinder B begint met het oplijnen van de last (aangezien deze minder druk nodig heeft). Voor het einde van de slag begint cilinder A met het kantelen. Zodra het dode punt (90 graden) is gepasseerd, starten de cilinders A en B opnieuw samen en brengen de ploeg terug in zijn werkpositie.Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Montage:
- BSP aansluitingen.

Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ploegomkeerventiel VRAP 80/100 SS V0330 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 80/100 SS V0330 ERIKS Artikelnr: 14229179
 
Prijs (Per stuk):
€ 250,40
Verpakking per 5 stuk
Ploegomkeerventiel VRAP 100/110 SS VMP V0331 OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 100/110 SS VMP V0331 ERIKS Artikelnr: 14229180
 
Prijs (Per stuk):
€ 392,80
Verpakking per 4 stuk
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Ploegomkeerventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 400
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 3/8" BSP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)